Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MP909E1018 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite kiinteä | AD2TYA 3UC26

HONEYWELL MP909E1018 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite kiinteä

Varastossa
Tuote: AD2TYA Malli: MP909E1018Ristiviite: 3UC26
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
€425.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pneumaattinen toimilaite
Korkeus6.875 "
Pituus17 "
Max. Ilmanpaine29 psi
Asennustyyppikiinteä
Nimellinen jousialue3 - 13 psi
Käyttöpaine3 ja 13
Tahti4"
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (19.8 paunaa)
    • Nettovoima @ 18 PSI (3.3 paunaa)
    • Tarjoaa: Toiminta-alueet itsenäiseen käyttöön tai sekvenssikäyttöön muiden toimilaitteiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttöpaineTahtiHinta
HONEYWELL MP909D1201 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite 3-8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 ja 82-2 / 5 "€189.37
HONEYWELL MP909D1219 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite 8 - 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "8 ja 132-2 / 5 "€173.55
HONEYWELL MP909D1227 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite 5-10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 ja 102-2 / 5 "€172.42
HONEYWELL MP909E1026 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite 3 - 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 ja 134"€336.43
HONEYWELL MP909E1174 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite, 9 - 13 psi, 3 1/10 tuuman isku, kiinteä | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
HONEYWELL MP918A1024 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite, 8–13 psi, 3 1/2 tuuman isku, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
HONEYWELL MP918B1006 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite, 3–13 psi, 3 1/2 tuuman isku, 29 psi Max. Ilmanpaine | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MP909E1018 Lineaarinen pneumaattinen toimilaite kiinteä
€425.74 / yksikkö