DAYTON Taitettavat tuoli- ja pöytävaunut


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1.5 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kehyksen väri: Harmaa , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvat: Kiinteä Bar , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaisleveys: 31.625 "
TyyliMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
30F021
(24) Tuolit ja (8) Pöydät500 lb84 "43.5 "€474.34
Tarjouspyyntö
A
30F020
(24) Tuolit ja (8) Pöydät500 lb74 "43.5 "€563.81
Tarjouspyyntö
A
30F018
(36) Tuolit ja (8) Pöydät800 lb74 "63 "€569.65
Tarjouspyyntö

Taitettavat tuoli- ja pöytävaunut

Daytonin taitettavat tuolit ja pöytävarastoautot käytetään taitettavien pöytien ja taitettavien / pinottavien tuolien siirtämiseen ja säilyttämiseen tiloissa, joissa käytetään väliaikaisia ​​huonekaluja. Näissä pyörillä varustetuissa yksiköissä on kaksi riviä ripustuspylväitä telineen molemmilla puolilla taittuvien tuolien ripustamiseksi, kun niitä ei käytetä. Telineet kestävät kuormitusta 500-800 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?