Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1TL1-21 Vaihdekytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AB7VVY 24D299

HONEYWELL 1TL1-21 Vipukytkin Spst 2 -liitin pois/päällä

Varastossa
Tuote: AB7VVY Malli: 1TL1-21Ristiviite: 24D299

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöSovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Hopea kadmiumoksidikontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHPVarren pituusKytkintoimintoHinta
HONEYWELL 1TL1-2 TL -sarjan vipukytkin, SPDT, 2 liitäntää, On / Off | AB7VVX 24D298 1TL1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€49.82
HONEYWELL 1TL1-2D Ei-valaistu vipukytkin, 15A, SPST, ruuviliittimet | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Vipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€85.60
HONEYWELL 1TL1-2G Vaihtokytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AB7VWA 24D302 1TL1-2G0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Vipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€112.68
HONEYWELL 1TL1-4 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin pois / päälle | AB7VWE 24D308 1TL1-40.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Päällä / hetkellinen pois päältä€63.42
HONEYWELL 1TL1-6 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB7VWG 24D311 1TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Hetkellinen päälle / pois€51.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1TL1-21 Vipukytkin Spst 2 -liitin pois/päällä
€58.22 / yksikkö