BUSSMANN LPN-RK SP -sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 250 VAC , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Halkaisija: 0.56 " , Sulakkeen koko/ryhmä: Matala huippu , Sulakkeen tyyppi: Aikaviive / hidas puhallus , Keskeytysluokitus: 300kA , Pituus: 2" , Mfr. Sarja: LPN-RK_SP , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Jännite (AC): 250 VAC
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Teollisuuden sulake-€603.54
A
LPN-RK-175SP-TP
Patruunan sulakkeet175AElektroninen sulakeVeitsen terä€344.69
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Kasetin sulakkeet1.125AElektroninen sulakeLeikata€16.53
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Kasetin sulakkeet1.4AElektroninen sulakeLeikata€16.53

LPN-RK SP -sarjan erikoissulakkeet

Bussmann LPN-RK SP -sarjan erikoissulakkeita käytetään syöttö- ja haarapiireissä, muuntajissa, moottoreissa, solenoideissa ja yleispiireissä. Näiden UL-listattujen ja CSA-sertifioitujen yksiköiden keskeytysluokitus on 300 kAIC turvallisuuden parantamiseksi. Nämä sulakkeet voivat vähentää olemassa olevaa sulakevarastoa jopa 33 % ja ylläpitää johdonmukaisia ​​2:1 ampaiteettisuhteita, mikä parantaa koordinaatiota ja parantaa järjestelmän ohjausta. Niissä on aikaviive 130 % FLA-mitoitus- ja varamoottorisuojaukseen. Nämä sulakkeet tarjoavat virtaa rajoittavia ominaisuuksia suojaamaan alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?