Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€85.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Vaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väri
Hopea
Toimilaitteen pituus
1.05 "
Toimilaitteen tyyli
Vipu-lukko
Yhteydenottolomake
SPST
DC-kontaktin luokitus
0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä
0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä
2
Käyttölämpötila alue
-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttö
Sovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko
0.47 "
Varren pituus
0.42 "
Kytkintoiminto
On / Off
Terminaalit
Ruuvi
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.0225
Laivan korkeus (cm)
2.29
Laivan pituus (cm)
6.6
Laivan leveys (cm)
3.05
HS-koodi
8536509040
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Honeywell 1TL1-2D vipukytkin käytettäväksi teollisuuskoneissa, sotilas- ja kaupallisessa ilmailussa, rakennuslaitteissa, testausinstrumenteissa, maatalouskoneissa, prosessiohjauksessa ja lääketieteellisissä instrumenteissa
Ainutlaatuinen rakenne tarjoaa liitetyn tiivisteen vaihtovivun ja holkin välillä sekä kannen ja kotelon välillä
MICRO SWITCH -sotilaalliset vipukytkimet käsittelevät mekaanisia iskuja, tärinää, äärimmäisiä lämpötiloja ja ankaria ympäristöjä, joissa on pölyä, roiskeita tai letkulla ohjattua vettä
Mukana lämpökovettuva fenolikotelo iskunkestävyyttä varten ja hopea-kadmiumoksidikoskettimet johtavuuden maksimoimiseksi ja syntyvän lämmön vähentämiseksi
Step-design-kotelo lisää tilaa ruuviliittimien väliin oikosulun estämiseksi