HOFFMAN WF75LP metallinen kotelo 56 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QUH Malli: WF75LPRistiviite: 32FC46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,464.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys16 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 9003 Valkoinen polyesterijauhe tekstuuroitu
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus56 "
Sisäpaneeli32FT70
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN WF100LP metallikotelo 67 tuumaa korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AG2QUD 32FC42 WF100LP16 "67 "32FT7336 "€6,359.50
Tarjouspyyntö
HOFFMAN WF10LP metallikotelo 35 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QUE 32FC43 WF10LP12 "35 "32FT5024 "€2,542.97
HOFFMAN WF3LP metallikotelo 29 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,224.01
HOFFMAN WF40LP metallikotelo 47 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AG2QUG 32FC45 WF40LP14 "47 "32FT6324 "€3,495.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WF75LP metallinen kotelo 56 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys
€5,464.11 / yksikkö