HOFFMAN WF10LP metallinen kotelo 35 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QUE Malli: WF10LPRistiviite: 32FC43

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,542.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 9003 Valkoinen polyesterijauhe tekstuuroitu
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus35 "
Sisäpaneeli32FT50
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.7025
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)103.51
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN WF100LP metallikotelo 67 tuumaa korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AG2QUD 32FC42 WF100LP16 "67 "32FT7336 "€6,359.50
Tarjouspyyntö
HOFFMAN WF3LP metallikotelo 29 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,224.01
HOFFMAN WF40LP metallikotelo 47 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys | AG2QUG 32FC45 WF40LP14 "47 "32FT6324 "€3,495.27
HOFFMAN WF75LP metallikotelo 56 tuumaa korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€5,464.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WF10LP metallinen kotelo 35 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys
€2,542.97 / yksikkö