HOFFMAN WF40LP metallinen kotelo 47 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QUG Malli: WF40LPRistiviite: 32FC45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,495.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 9003 Valkoinen polyesterijauhe tekstuuroitu
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus47 "
Sisäpaneeli32FT63
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN WF100LP metallikotelo 67 tuumaa korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AG2QUD 32FC42 WF100LP16 "67 "32FT7336 "€6,359.50
Tarjouspyyntö
HOFFMAN WF10LP metallikotelo 35 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QUE 32FC43 WF10LP12 "35 "32FT5024 "€2,542.97
HOFFMAN WF3LP metallikotelo 29 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,224.01
HOFFMAN WF75LP metallikotelo 56 tuumaa korkeus x 36 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€5,464.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WF40LP metallinen kotelo 47 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 14 tuumaa syvyys
€3,495.27 / yksikkö