SPEEDAIRE Pikaliitinletkuliitossarjat, yleiskäyttöiset


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Letkuliitäntä: NPT , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 400 psi , Putken koko: 1 / 4 " , Tiivisteet: HNBR
TyyliMalliVaihtotyyppiTemp. alueHinta (ei alv)
A
30E536
Automotive-40 - 150 astetta F€96.94
B
30E591
Hei Flow Interchange-40 - 200 astetta F€88.91

Pikaliitinletkuliitossarjat, yleiskäyttöiset

Speedaire-pikaliittimet ovat liittimiä tai liittimiä, jotka on suunniteltu yhdistämään nestelinjat laitteiden kanssa, jotka tarvitsevat toistuvia kytkentöjä ja irrotuksia. Ne tunnetaan myös pistorasioina, ja niissä on liitäntätulpat työkalujen kiinnittämiseksi ilma-, vesi- tai nestejohtoihin. Nämä teräsliittimet ovat raskaita ja joustavia, ja niillä on parempi vaurionkestävyys verrattuna pehmeämpiin metalleihin ja laaja käyttölämpötila-alue.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?