Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ADP3 -tasku iso mieto teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2QTH 32FC23

HOFFMAN ADP3-datatasku iso, teräksinen 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2QTH Malli: ADP3Ristiviite: 32FC23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData tasku
Suorittaa loppuunMetalli
Korkeus12 "
Pituus12 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
HOFFMAN ADP1 -tietotasku, pieni 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TVY 32FT85 ADP1Tumman harmaa6"6"kestomuoviPieni€50.36
HOFFMAN ADP2 -tasku, suuri 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2TVZ 32FT86 ADP2Tumman harmaa12 "12 "kestomuoviSuuri€76.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ADP3-datatasku iso, teräksinen 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus
€187.54 / yksikkö