KERN AND SOHN WTB-NM-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 286 316 126.5 mm , Kotelon korkeus: 126.5 mm , Kotelon pituus: 316 mm , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 263 x 203 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 203 mm , Punnituspinnan leveys: 263 mm
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
A
WTB 1K-4NM
0.5g+/- 0.5 g10g€360.82
B
WTB 3K-3NM
1g+/- 1 g20g€360.82
C
WTB 6K-3NM
2g+/- 2 g40g€360.82
D
WTB 10K-3NM
5g+/- 5 g100g€360.82
E
WTB 30K-2NM
10g+/- 10 g200g€360.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?