Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ADP2 -tasku, suuri 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2TVZ 32FT86

HOFFMAN ADP2 Data Pocket Suuri 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2TVZ Malli: ADP2Ristiviite: 32FT86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData tasku
Suorittaa loppuunTumman harmaa
Korkeus12 "
Pituus12 "
Materiaalikestomuovi
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
HOFFMAN ADP3 -tasku iso mieto teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2QTH 32FC23 ADP3Metalli12 "12 "Lievä teräsSuuri€187.54
HOFFMAN ADP1 -tietotasku, pieni 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TVY 32FT85 ADP1Tumman harmaa6"6"kestomuoviPieni€50.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ADP2 Data Pocket Suuri 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus
€76.44 / yksikkö