LTOES04G-sarjan joustavat metalliputkiliittimet
Thomas & Betts LTOES04G -sarjan joustavat metalliputkiliittimet sopivat ihanteellisesti työstökoneisiin ja teollisuusympäristöihin, jotka vaativat joustavuutta liikkeen, tärinän ja taivutuksen käsittelyssä. Näissä varusteissa on PVC-rakenne, joka parantaa auringonvalon kestävyyttä ja ulkokäyttöä. Niissä on kuumasinkitty sinkitty teräsydin ja PVC-puristettu sileä vaippa, joka suojaa vedeltä, öljyiltä, leikkausnesteiltä, UV-säteiltä, liekiltä ja miedoilta hapoilta. Näitä liittimiä voidaan käyttää sähköpiireissä, joiden jännite on enintään 1000 V, ja ne täyttävät UL 360 ID/OD -mittavaatimukset, mikä varmistaa yhteensopivuuden standardiputkikokojen kanssa. Ne ovat IEC- ja CE-standardien mukaisia, ja niissä on mustesuihkupainetut arvosanat ja tekniset tiedot tunnistamisen helpottamiseksi. Näiden liittimien myyntikoot vaihtelevat 3/8 - 6 tuumaa (12 mm - 155 mm), mikä takaa koordinoidun suorituskyvyn sarjan 52/53 teräsliittimien kanssa ja tarjoavat luotettavan suojan pölyltä ja vedeltä.