Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ADP1 -tietotasku, pieni 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TVY 32FT85

HOFFMAN ADP1 Data Pocket pieni 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TVY Malli: ADP1Ristiviite: 32FT85

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData tasku
Suorittaa loppuunTumman harmaa
Korkeus6"
Pituus6"
Materiaalikestomuovi
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
HOFFMAN ADP3 -tasku iso mieto teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2QTH 32FC23 ADP3Metalli12 "12 "Lievä teräsSuuri€187.54
HOFFMAN ADP2 -tasku, suuri 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2TVZ 32FT86 ADP2Tumman harmaa12 "12 "kestomuoviSuuri€76.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ADP1 Data Pocket pieni 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa pituus
€50.36 / yksikkö