HOFFMAN A181610CHQRFGW Ei-metallinen kotelo 18 tuuman korkeus x 10 tuuman syvyys | AG2QWG 32FC92

HOFFMAN A181610CHQRFGW Ei-metallinen kotelo, 18 tuuman korkeus x 10 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWG Malli: A181610CHQRFGWRistiviite: 32FC92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€962.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
Tiivistepolyuretaani
Korkeus18 "
Sisäpaneeli32FT29
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1086CHQRFGW Ei-metallinen kotelo vaaleanharmaa seinä | AG2QVU 32FC80 A1086CHQRFGW6"10 "32FR678"€446.03
HOFFMAN A12106CHQRFGW Ei-metallinen kotelo 12 tuuman korkeus vaaleanharmaa | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32FR6310 "€534.35
HOFFMAN A14128CHQRFGW Ei-metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 8 tuuman syvyys | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€635.20
HOFFMAN A16148CHQRFGW ei-metallinen kotelo 16 tuuman korkeus x 8 tuuman syvyys | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€698.99
HOFFMAN A864CHQRFGW ei-metallinen kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2QWM 32FC97 A864CHQRFGW4"8"32FR936"€371.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A181610CHQRFGW Ei-metallinen kotelo, 18 tuuman korkeus x 10 tuuman syvyys
€962.90 / yksikkö