Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 47603 mutteri, 303 ruostumaton teräs 3/8-16 kierrekoko | AC4CAJ 2YJC3

TE-CO 47603 mutteri, 303 ruostumaton teräs 3/8-16 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4CAJ Malli: 47603Ristiviite: 2YJC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunKirkas
Luokka2
Korkeus1/2
Materiaali303 ruostumaton
Rockwellin kovuus27 Rockwells
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiUNC
Leveys11/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 47603 mutteri, 303 ruostumaton teräs 3/8-16 kierrekoko
€13.09 / yksikkö