SMITH-BLAIR Putkiliitin


Smith-Blair putkiliittimet on suunniteltu luomaan vuototiivis tiiviste kahden putken välille tai korvaamaan halkeamat/liian vaurioituneet putket ilman erikoisvalmisteluja tai erikoistyökaluja.

Suodattaa
Rungon materiaali: Pehmeä rauta , Tiivisteen materiaali: nitriili , Temp. Alue: -20 - 180 astetta F , Tyhjiöluokitus: 28 "
TyyliMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoHinta (ei alv)
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€108.99
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€125.27
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"€130.31
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"€183.72
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€164.52
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€308.73
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"€253.92
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€363.44
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€279.80
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€279.58
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€266.04
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€1,257.60
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€271.77
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€408.48
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€703.43
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€838.56
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€1,013.55
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€1,180.79
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€499.26
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€332.85
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€213.89
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"€342.68
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"€250.86
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€441.29
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€351.13
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"€705.63
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"€552.16
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"€842.27

Ominaisuudet

  • Ne tarjoavat pallografiittivalurautarakenteen vaimentamaan tärinää ja mahdollistamaan rajallisen putken laajenemisen ja supistumisen.
  • Niissä on nitriilitiiviste, joka kestää vettä, öljyä, maakaasua, happoja, emäksiä, hiilivetynesteitä ja monia muita kemikaaleja.
  • Näitä liittimiä voidaan käyttää standardiputkille aina 12 tuumaan asti, ja ne kestävät 250 psi:n maksimipainetta.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61
  • NSF / ANSI 372

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on laipallisen suunnittelun tarkoitus?

Näiden liitosten laipallinen rakenne auttaa yhdistämään kaksi putken/putken päätä saumattomasti aiheuttamatta vastusta tai vastusta niiden läpi kulkevaan materiaaliin.

Mihin putkimateriaaleihin näitä liittimiä käytetään?

Hiiliteräs, ruostumaton teräs, pallografiittivalurauta, asbestisementti, PVC, HDPE ja kupari.

Ovatko nämä liittimet korroosionkestäviä?

Smith-Blair-liittimissä on Flexi-Coat-fuusiosidottu epoksipinnoitettu viimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja tarjoaa turvallisen käytön juomakelpoisiin vesiputkijärjestelmiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?