Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l Punainen | AE9YPM 6NUF0

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l punainen

Varastossa
Tuote: AE9YPM Malli: HS28729RRistiviite: 6NUF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpannu
Väripunainen
Omistaanesteet
Sisällä Dia.42 "
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus15 "
Sisäleveys10.75 "
Materiaalipolyuretaani
Maks. Lämpötila Alue (F)240
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.48 "
Kokonaiskorkeus6.9 "
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys20.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (49 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSisällä Dia.SisäkorkeusSisäleveysKokonaisdia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Ice Pan Square 1l Vihreä | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Vihreä19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€104.71
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Sininen | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "sininen31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€158.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l punainen
€215.08 / yksikkö