LÄMMITTELYTIETEELLINEN

Heathrow Scientific on johtava korkealaatuisten penkkilaitteiden ja laboratoriotarvikkeiden valmistaja. Heathrow Scientific -luettelossa on yli 800 laboratoriotuotetta, mukaan lukien annostelijat, punnitusalukset ja -astiat, pipetit ja sentrifugiputket. Nämä tuotteet soveltuvat näytteiden keräämiseen, valmisteluun, varastointiin ja analysointiin tutkimus- ja kliinisissä laboratorioissa. Tuotemerkin yksikanavaisia ​​Pearl-pipettejä käytetään laajalti mediaannostelijoina auttamaan ennalta määrätyn tai mitatun nestemäärän siirtämisessä säiliöstä toiseen. Nämä autoklaavissa olevat pipetit on valmistettu ISO08655- ja GLP-määräysten mukaisesti, ja niissä on tyylikäs muotoilu, helppo äänenvoimakkuuden säätö lukitusliuskoilla, 3-asentoinen äänenvoimakkuuden näyttö, eristetty äänenvoimakkuuden lukitusrengas, erillinen kärjenpoistin ja sormikoukku.

Yritys tarjoaa myös erittäin kestäviä mikrokeskiputkia, jotka on suunniteltu käsittelemään pieniä määriä nestenäytteitä. Nämä kertakäyttöiset ja autoklaavissa olevat putket on valmistettu erittäin kirkkaasta polypropeenihartsista, jotta sisällöstä saadaan selkeä kuva. Ne voivat toimia jopa 249 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja niissä on kiinnitetty litteä korkki yhden käden sovelluksiin. Valitse laaja valikoima näistä putkista ja muista Heathrow Scientific -tuotteista, kuten liukukotelot, koeputkitelineet ja veren keräilyalustat Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

HEATHROW SCIENTIFIC kryogeeniset tarvikkeet

Kryogeeniset tarvikkeetSisältää polykarbonaattirakenteiset minijäähdyttimet ja liukumattomat kumijalat, jotka suojaavat lämpötilaherkät näytteet penkillä tai pakastimessa. Saatavana myös kontteja (näytteiden säilytykseen -196 ° C: seen saakka), pahvijakajia, jääpannuja, ämpärejä ja säilytyslaatikoita (22 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC Pipetterit

Pipetit(18 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC -kalvo- ja sinettiannostelijat

Kalvo- ja sinetti-annostelijatKiinteät, kristallinkirkkaat akryyliannostelijat, joita käytetään Parafilm M -tiivistekalvojen varastointiin ja jakeluun. Siinä on hammastettu terä ja siihen mahtuu yksi tai kaksi 50 mm: n (2 tuuman) telaa tai yksi 100 mm: n (4 tuuman) tela (14 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC Pipettitarvikkeet

Pipettitarvikkeet(33 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC sentrifugiputket ja tarvikkeet

Sentrifugiputket ja tarvikkeetSisältää 1.5 ml autoklaavissa olevia sentrifugiputkia, jotka on valmistettu polypropeenista (100%). Siinä on himmeä kirjoitusalue ja ruiskun lävistettävä korkki, ja se on ihanteellinen laboratorionäytteiden säilytykseen (2 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC Sekoituspatukat

Sekoita baareja(1 tuote)

HEATHROW SCIENTIFIC -säiliönjakajat

Säiliönjakajat(6 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC Sentrifugit

sentrifugit(5 tuotetta)

HEATHROW SCIENTIFIC Kiillotuskoneiden tarvikkeet

Kiillotustarvikkeet(3 tuotetta)

Tietoja Heathrow Scientificista

Heathrow Scientific on johtava korkealaatuisten penkkilaitteiden ja laboratoriotarvikkeiden valmistaja. Heathrow Scientific -luettelossa on yli 800 laboratoriotuotetta, mukaan lukien annostelijat, punnitusalukset ja -astiat, pipetit ja sentrifugiputket. Nämä tuotteet soveltuvat näytteiden keräämiseen, valmisteluun, varastointiin ja analysointiin tutkimus- ja kliinisissä laboratorioissa. Tuotemerkin yksikanavaisia ​​Pearl-pipettejä käytetään laajalti mediaannostelijoina auttamaan ennalta määrätyn tai mitatun nestemäärän siirtämisessä säiliöstä toiseen. Nämä autoklaavissa olevat pipetit on valmistettu ISO08655- ja GLP-määräysten mukaisesti, ja niissä on tyylikäs muotoilu, helppo äänenvoimakkuuden säätö lukitusliuskoilla, 3-asentoinen äänenvoimakkuuden näyttö, eristetty äänenvoimakkuuden lukitusrengas, erillinen kärjenpoistin ja sormikoukku.

Yritys tarjoaa myös erittäin kestäviä mikrokeskiputkia, jotka on suunniteltu käsittelemään pieniä määriä nestenäytteitä. Nämä kertakäyttöiset ja autoklaavissa olevat putket on valmistettu erittäin kirkkaasta polypropeenihartsista, jotta sisällöstä saadaan selkeä kuva. Ne voivat toimia jopa 249 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja niissä on kiinnitetty litteä korkki yhden käden sovelluksiin. Valitse laaja valikoima näistä putkista ja muista Heathrow Scientific -tuotteista, kuten liukukotelot, koeputkitelineet ja veren keräilyalustat Raptor Supplies.