Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Sininen | AE9YPL 6NUE9

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Sininen

Varastossa
Tuote: AE9YPL Malli: HS28724BRistiviite: 6NUE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpannu
Värisininen
Omistaanesteet
Sisällä Dia.31 "
Sisäkorkeus5"
Sisäleveys7.5 "
Materiaalipolyuretaani
Maks. Lämpötila Alue (F)240
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.36 "
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus10.2 "
kokonaisleveys15.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (34.5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSisällä Dia.SisäkorkeusSisäleveysKokonaisdia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Ice Pan Square 1l Vihreä | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Vihreä19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€108.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l Punainen | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "punainen42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€222.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Sininen
€164.73 / yksikkö