Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Ice Pan Square 1l Vihreä | AE9YPK 6NUE8

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Ice Pan Square 1l Vihreä

Varastossa
Tuote: AE9YPK Malli: HS28721GRistiviite: 6NUE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpannu
VäriVihreä
Omistaanesteet
Sisällä Dia.19.5 "
Sisäkorkeus3.25 "
Sisäleveys5.5 "
Materiaalipolyuretaani
Maks. Lämpötila Alue (F)240
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.22 "
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys10.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (24 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSisällä Dia.SisäkorkeusSisäleveysKokonaisdia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Sininen | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "sininen31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€164.73
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Ice Pan Square 9l Punainen | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "punainen42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€222.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Ice Pan Square 1l Vihreä
€108.57 / yksikkö