GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Keskipakopumppu 3 / 4hv AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073-pumpun keskipakopumppu 3 / 4hv

Varastossa
Tuote: AE9VFD Malli: GT073Ristiviite: 6MR22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,280.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria3.7-3.6/1.8
Paras hyötysuhde GPM @ Head40 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus19 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää104 Ft.
Max. Paine45 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku104 Ft.
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kun pumppu on pohjustettu, se pysyy pohjamaalattuna, kotelorakenne estää tiivisteen kulumisen kuivana, takaosa vedetään ulos huollon helpottamiseksi, jatkuva käyttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073-pumpun keskipakopumppu 3 / 4hv
€1,280.67 / yksikkö