HARLOFF M-sarjan anestesiakärryt


Suodattaa
TyyliMalliSyvyysKorkeusLaatikoiden lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "€2,078.52
B
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "€2,649.34
C
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "€3,443.52
D
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "€3,572.58
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "€2,041.30
F
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "€2,950.88
G
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "€4,732.83
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "€2,219.99

M-sarjan anestesiakärryt

Harloff M -sarjan anestesiakärryt ovat ihanteellisia turvalliseen säilytykseen ja lääkkeiden helppoon käyttöön. Nämä lääkintäkärryt on suunniteltu useilla laatikoilla auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia ​​lääketieteellisten tarvikkeiden ja laitteiden kuljettamisessa ja järjestämisessä toimenpiteiden aikana. Niissä on vankka, yksirunkoinen teräsrakenne kuumasaumatulla jauhemaalilla lujuuden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi. Näissä anestesiakärryissä on lisäksi turvallinen lukitusmekanismi, joka lisää suojakerroksen säilytetyille lääkkeille ja laitteille. Ne tarjoavat täysin muokattavissa olevat laatikkokokoonpanot, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat räätälöidä kärryn säilytystilan tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. Näissä kärryissä on esikierteitetyt reiät asennuksen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?