Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2862H Pakastetelineen kryo-laatikot 9-1 / 4 tuumaa H 2.0ml | AE9YPU 6NUG4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2862H pakastinteline, kryolaatikot 9-1/4 tuumaa H 2.0 ml

Varastossa
Tuote: AE9YPU Malli: HS2862HRistiviite: 6NUG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastinhylly
VäriHopea
OmistaaKryokotelot
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2862HA Pakastetelineen kryo-laatikot 5-1 / 2 tuumaa H 2.0ml | AE9YPT 6NUG3 HS2862HA€209.50
HEATHROW SCIENTIFIC HS2862HB Pakastetelineen kryo-laatikot 5-1 / 2 tuumaa H 2.0ml | AE9YPW 6NUG6 HS2862HB€305.92
HEATHROW SCIENTIFIC HS2864 Pakastimen teline Cryo-laatikot 9-1/2 tuumaa H 3.0ml | AE9YQM 6NUJ1 HS2864€515.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2862H pakastinteline, kryolaatikot 9-1/4 tuumaa H 2.0 ml
€214.32 / yksikkö