LUMAPRO CFL-liitäntälaite


Suodattaa
Liitäntälaite perhe: LumaPro (R) , painolastityyppi: Elektroninen , Perustyyppi: 4 Pin , Valoteho: normaali
TyyliMalliJänniteKorkeusSyöttö watteinaLeveysPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorHinta (ei alv)
A
16X952
1201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F20.5€25.66
B
16X953
1201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F20.5€47.46
C
16X951
1201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F10.5€40.98
D
16X954
120 ja 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.97€39.82
E
16X956
120 ja 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4-astetta F1 tai 20.99€33.30
F
16X957
120 ja 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0-astetta F2 tai 30.99€44.74
G
16X955
120 ja 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0-astetta F1 tai 20.99€41.79
H
16X960
120 ja 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4-astetta F1 tai 20.99€46.79
I
16X961
120 ja 2771 11 / 32 "883"5"-4-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.98€35.83
J
16X959
120 ja 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.98€30.77
K
4 KGJ7
120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.97€28.27
K
4 KGJ9
120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.97€37.60
K
4KGL2
120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.97€46.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?