HEATHROW SCIENTIFIC HS2864 Pakastimen teline Cryo-laatikot 9-1/2 tuumaa H 3.0ml | AE9YQM 6NUJ1

HEATHROW SCIENTIFIC HS2864 pakastehylly, kryolaatikot 9-1/2 tuumaa H 3.0 ml

Varastossa
Tuote: AE9YQM Malli: HS2864Ristiviite: 6NUJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastinhylly
VäriHopea
OmistaaKryokotelot
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2862HA Pakastetelineen kryo-laatikot 5-1 / 2 tuumaa H 2.0ml | AE9YPT 6NUG3 HS2862HA€209.50
HEATHROW SCIENTIFIC HS2862H Pakastetelineen kryo-laatikot 9-1 / 4 tuumaa H 2.0ml | AE9YPU 6NUG4 HS2862H€214.32
HEATHROW SCIENTIFIC HS2862HB Pakastetelineen kryo-laatikot 5-1 / 2 tuumaa H 2.0ml | AE9YPW 6NUG6 HS2862HB€305.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2864 pakastehylly, kryolaatikot 9-1/2 tuumaa H 3.0 ml
€515.27 / yksikkö