HEATHROW SCIENTIFIC HS120021 Alusta polypropeenisininen | AF8ANG 24EN14

HEATHROW SCIENTIFIC HS120021 Alusta Polypropeenisininen

Varastossa
Tuote: AF8ANG Malli: HS120021Ristiviite: 24EN14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Värisininen
Korkeus11.75 "
OmistaaLab tarvikkeet
Pituus17.5 "
Materiaalipolypropeeni
Aikavälien lukumäärä2
Leveys11 17 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6672
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120023 tarjotin polypropyleeni vaaleanpunainen | AF8ANJ 24EN16 HS120023Vaaleanpunainen€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120021 Alusta Polypropeenisininen
€112.13 / yksikkö