LEWISBINS Valitse teline


Suodattaa
Säiliön väri: Harmaa , Säiliön tyyppi: Pino ja Nest-kontti , Kapasiteetti per hylly: 75 lb , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Paistettu emali , Materiaali: Teräs , Kokonaissyvyys: 19.375 " , Hyllysyvyys: 19.375 "
TyyliMalliHyllyn leveysSäiliön syvyysSäiliön korkeusLokeroiden kokonaismääräAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeus
A
HR1615 w / 12 kpl SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb1257 "
Tarjouspyyntö
B
HR1815 w / 16 kpl SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
Tarjouspyyntö
C
HR1614 w / 12 kpl SN2214-8
16 "24.375 "8"1214.875 "900 lb1257 "
Tarjouspyyntö
D
HR1814 w / 16 kpl SN2214-8
16 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
Tarjouspyyntö
A
HR1616 w / 12 kpl SH2416-8
17.375 "24 "8"1216.375 "900 lb1257 "
Tarjouspyyntö

Valitse teline

Lewisbins-nostotelineet maksimoivat tilan käytön ja tarjoavat mukavan pääsyn osiin. Ne on valmistettu 14-mittariteräksestä, jossa on paistettu emali ja ne tarjoavat 75 lb kapasiteettia aukkoa kohti. Valitse laaja valikoima näistä poimintatelineistä, jotka ovat saatavana 18, 24 ja 24.375 tuuman astioiden syvyydessä. Raptor Supplies tarjoaa myös Lewisbins mobiilisarja ja lattiatelineet joka voi roikkua turvallisesti karuilla kiskoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?