SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntyvä kiinnitys, 1-1 / 16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1-1 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 5 / 8 "-18 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.251 " , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: 5/16 "-24 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5ZEE3
5.62 "1"€58.93
A
5ZEE4
6.62 "2"€63.14
A
5ZEE5
7.62 "3"€67.37
A
5ZEE7
9.62 "5"€74.94
B
5ZEE8
10.62 "6"€79.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?