HEATHROW SCIENTIFIC HS120023 tarjotin polypropyleeni vaaleanpunainen | AF8ANJ 24EN16

HEATHROW SCIENTIFIC HS120023 Alusta polypropeeni vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AF8ANJ Malli: HS120023Ristiviite: 24EN16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
VäriVaaleanpunainen
Korkeus11.75 "
OmistaaLab tarvikkeet
Pituus17.5 "
Materiaalipolypropeeni
Aikavälien lukumäärä2
Leveys11 17 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.701
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120021 Alusta polypropeenisininen | AF8ANG 24EN14 HS120021sininen€101.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120023 Alusta polypropeeni vaaleanpunainen
€19.52 / yksikkö