HARTELL A5X-460 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 460V, 1.1A, enintään 60 jalan nosto | CF3QDA 806027

HARTELL A5X-460 lauhdepumppu, liitäntäteho, 460 V, 1.1 A, 60 jalkaa. Suurin nosto

Varastossa
Tuote: CF3QDA Malli: A5X-460Ristiviite: 806027

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Vastuuvapauden koko1/2 "kupariputki
Korkeus10.5 "
HP1/2
Tulovirta1.1A
Pituus12 "
Maks. Hissi60'
Maks. Lämpötila212 astetta F.
Säiliön kapasiteetti1 gal
Jännite460V
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTulovirtaHPHinta
HARTELL A3X-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 3.1A, 30 ft Suurin nosto | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€582.72
HARTELL A3X-230 lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 230 V, 1.1 A, 30 jalan suurin nosto | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€949.33
HARTELL A3X-277 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 277V, 1A, 30 ft Suurin nosto | CF3QCX 806030 A3X-277277V1A1/10€1,196.70
HARTELL A5X-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 6A, 60 ft Suurin nosto | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€713.99
HARTELL A5X-230 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 230V, 3.3A, 60 ft Suurin nosto | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€1,210.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL A5X-460 lauhdepumppu, liitäntäteho, 460 V, 1.1 A, 60 jalkaa. Suurin nosto
€932.91 / yksikkö