HARTELL A3/A5-sarjan lauhdepumput


Hartell A3/A5 -sarjan lauhdepumput on suunniteltu suurten määrien lauhteen pumppaamiseen pois ilmastointilaitteista, jääkaapeista, ilmankostuttimista ja ilmankuivaajista.

Suodattaa
Korkeus: 10.5 " , Imuaukon koko: 3/4 "piikkilanka , Pituus: 12 " , Max. Lämpötila: 212 astetta F. , Leveys: 6"
TyyliMalliJänniteTulovirtaHPHinta (ei alv)
A
A3X-115
115V3.1A1/10€582.72
A
A5X-115
115V6A1/2€713.99
A
A3X-230
230V1.1A1/10€949.33
A
A5X-230
230V3.3A1/2€1,210.83
A
A3X-277
277V1A1/10€1,196.70
A
A5X-460
460V1.1A1/2€932.91

Ominaisuudet

  • Ne on integroitu moottorin laakereihin suojaamaan vesiroiskeilta ja höyryltä.
  • Niissä on polypropeeni, käännettävä säiliö, joka kestää jopa 212 asteen lämpötiloja.
  • Nämä pumput ovat täysteröityjä, joten ne estävät lauhteen palautumisen ilmankäsittelytiloihin eivätkä päästä liikaa lämpöä tai savua (tulipalon sattuessa).
  • Ne on varustettu takaiskuventtiilillä, joka estää veden takaisinvirtauksen letkuissa ja putkissa, ja niissä on nopea irrotus, mikä helpottaa huoltoa ja huoltoa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 2043
  • NFPA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on NFPA-standardi?

NFPA on lyhenne sanoista National Fire Protection Association (National Fire Protection Association), joka eliminoi tulipalosta ja sähköisistä vaaroista johtuvat kuoleman, vammat, omaisuuden ja taloudelliset menetykset.

Mikä on pumpun akselin tehtävä?

Pumpun akselit välittävät pyörivän liikkeen moottorista juoksupyörille. Nämä akselit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä maksimaalisen korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.

Mikä on käännettävän säiliön tarkoitus?

A3/A5-sarjan lauhdepumpuissa on käännettävät säiliöt, jotka mahdollistavat asennuksen joustavuuden kaikissa sovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?