HARTELL A3X-277 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 277V, 1A, 30 ft Suurin nosto | CF3QCX 806030

HARTELL A3X-277 lauhdepumppu, liitäntäteho, 277 V, 1 A, 30 jalkaa. Suurin nosto

Tuote: CF3QCX Malli: A3X-277Ristiviite: 806030
€493.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Vastuuvapauden koko1/2 "kupariputki
Korkeus10.5 "
HP1/10
Tulovirta1A
Pituus12 "
Maks. Hissi30'
Maks. Lämpötila212 astetta F.
Säiliön kapasiteetti1 gal
Jännite277V
Leveys6"

Tuotteen yksityiskohdat:

Hartell A3X-277 lauhdepumppu on eräänlainen keskipakopumppu, jota käytetään keräämään ja siirtämään kuumaa vettä ja nestettä, joka syntyy lämmitysjärjestelmien, kuten kaasu- ja öljylauhdutuskattiloiden, kondensaatiosta. Tätä laitetta käytetään jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä, joista vettä ei voida poistaa painovoiman avulla.

Ominaisuudet:

  • Hartell A3X-277 lauhdepumpun mukana tulee ylimääräinen turvakytkin, joka estää pumpun ylivuotomahdollisuuden tukkeutuneiden painejohtojen tai pumpun toimintahäiriön vuoksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli korroosionkestävyyttä varten.
  • Tämän pumpun poistoputken tulo- ja ulostuloaukot pyörivät vähentämään letkujen ja putkien rasitusta.
  • Sen käännettävä säiliö tarjoaa joustavuutta helppoon asennukseen.
  • Tämän PlenumPlus-pumpun moottorin laakereissa on kaksinkertainen suojaus roiskevedeltä ja höyryltä.
  • Siinä on nopea irrotustoiminto helpottaa huoltoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 2043
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin nesteen lämpötila, jonka tämä pumppu kestää?

A. 212 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on tämän Hartell A3X-277 lauhdepumpun säiliön kapasiteetti?

A. 1 gallonaa.

K. Miten ylimääräinen turvakytkin suojaa pumppua?

A. Ylimääräinen turvakytkin on johdotettu "normaalisti auki"-asentoon, jolloin sitä voidaan käyttää liipaisimena ulkoisen hälytysjärjestelmän virtapiirin katkaisemiseen, jos säiliön sisällä oleva vedenpinta nousee pisteeseen, jossa pumppu vuotaa yli.

K. Kuinka tarkistaa, toimiiko pumppu oikein?

A.

  • Irrota pumpun tuloaukon tyhjennysletku.
  • Täytä pumpun imuaukko vedellä, kunnes se alkaa toimia.
  • Pumpun tulee tyhjentää kaikki vesi ennen sammuttamista. Noin 3/4 tuumaa vettä jää säiliöön, kun "pumppaus" on päättynyt.
  • Kiinnitä pumpun tuloletku takaisin tyhjennyslinjaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTulovirtaHPHinta
HARTELL A3X-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 3.1A, 30 ft Suurin nosto | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€488.94
Tarjouspyyntö
HARTELL A3X-230 lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 230 V, 1.1 A, 30 jalan suurin nosto | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€464.42
Tarjouspyyntö
HARTELL A5X-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 6A, 60 ft Suurin nosto | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€565.13
Tarjouspyyntö
HARTELL A5X-230 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 230V, 3.3A, 60 ft Suurin nosto | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€501.48
Tarjouspyyntö
HARTELL A5X-460 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 460V, 1.1A, enintään 60 jalan nosto | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/2€483.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL A3X-277 lauhdepumppu, liitäntäteho, 277 V, 1 A, 30 jalkaa. Suurin nosto
€493.65 / yksikkö