HARRINGTON LB030-10-SC-SYH vipuketjunostin 6000lb 10 jalan liukukytkin | AG3PVR 33RW68

HARRINGTON LB030-10-SC-SYH Vipuketjunostin 6000 lb 10 jalkaa liukukytkin

Varastossa
Tuote: AG3PVR Malli: LB030-10-SC-SYHRistiviite: 33RW68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,923.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyylinen automaattinen jarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus10 ft.
Suorittaa loppuunAkryylikeltainen
Koukun avaaminen1-5 / 16 "
Vivun pituus16-5 / 16 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä13-9 / 16 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa69 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB015-10-SYH Vivuketjunostin 3000 lb 10 jalkaa | AG3PVD 33RW56 LB015-10-SYH1"3000 lb13.25 "€1,307.21
HARRINGTON LB015-10-SC-SYH vipuketjunostin 3000lb 10 jalan liukukytkin | AG3PVH 33RW60 LB015-10-SC-SYH1"3000 lb13.25 "€1,424.40
HARRINGTON LB030-10-SYH Vivuketjunostin 6000 lb 10 jalkaa | AG3PVM 33RW64 LB030-10-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,576.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB030-10-SC-SYH Vipuketjunostin 6000 lb 10 jalkaa liukukytkin
€1,923.81 / yksikkö