Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 73A-105-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8

APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9DBU Malli: 73A-105-01ARistiviite: 1CKK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu A108-hiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliHiiliteräs meloniitti
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliYhteyden tyyppieräMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 73A-101-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€62.44
APOLLO VENTTIILIT 73A-102-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€64.90
APOLLO VENTTIILIT 73A-103-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€65.89
APOLLO VENTTIILIT 73A-104-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€96.35
APOLLO VENTTIILIT 73A-106-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€220.88
APOLLO VENTTIILIT 73A-107-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€243.32
APOLLO VENTTIILIT 73A-108-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG2"RPTFE20 astetta 450 astetta F€350.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In
€137.71 / yksikkö