HARRINGTON LB015-10-SYH Vivuketjunostin 3000 lb 10 jalkaa | AG3PVD 33RW56

HARRINGTON LB015-10-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3PVD Malli: LB015-10-SYHRistiviite: 33RW56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,307.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyylinen automaattinen jarru
KetjuNikkelipinnoitettu
Ketjun pituus10 ft.
Suorittaa loppuunAkryylikeltainen
Koukun avaaminen1"
Vivun pituus10-13 / 32 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus3000 lb
Min. Koukkujen välillä13.25 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa64 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.881
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LB015-10-SC-SYH vipuketjunostin 3000lb 10 jalan liukukytkin | AG3PVH 33RW60 LB015-10-SC-SYH1"3000 lb13.25 "€1,424.40
HARRINGTON LB030-10-SYH Vivuketjunostin 6000 lb 10 jalkaa | AG3PVM 33RW64 LB030-10-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,576.65
HARRINGTON LB030-10-SC-SYH vipuketjunostin 6000lb 10 jalan liukukytkin | AG3PVR 33RW68 LB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb13-9 / 16 "€1,923.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LB015-10-SYH Vipuketjunostin 3000 lb 10 jalkaa
€1,307.21 / yksikkö