Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 2607 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 Teräs | AC4ZQV 31D005

HANSEN 2607 Kytkentäpistoke (m)npt 1/4 terästä

Varastossa
Tuote: AC4ZQV Malli: 2607Ristiviite: 31D005
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
€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiARO
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus32 cfm
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäPutken kokoHinta
HANSEN 2608 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 Teräs | AC4ZQW 31D006 2608(M) NPT1 / 4 "€6.05
HANSEN 2609 -kytkintulppa (f) npt 1/4 teräs | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "€5.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 2607 Kytkentäpistoke (m)npt 1/4 terästä
€6.06 / yksikkö