Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MGC3 -hitsauskäsineet 14 tuumaa. Pituus Xl-pari | AC2RDF

CONDOR 2MGC3 hitsauskäsineet 14 tuumaa. Pituus Xl Pari

Varastossa
Tuote: AC2RDF Malli: 2MGC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalilehmänvuota
VäriPunaruskea
Läimäys5 "Gauntlet
Mansetin materiaaliLehmän nahka
LeikkausGunn
MalliTäysnahkainen selkä
Grade nahkaB
Pituus14 "
Liner-materiaaliPuuvilla
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääTarkoitettu kevyisiin hitsaustöihin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4126
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MGC2 hitsauskäsineet 14 tuumaa. LM-pari | AC2RDE 2MGC2M2€19.02
CONDOR 5T184 Hitsauskäsineet Puikko 14 tuuman pituus Pr | AE6HTY 5T184L2€19.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MGC3 hitsauskäsineet 14 tuumaa. Pituus Xl Pari
€19.02 /pakkaus