DAYTON Puhallin 20 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Syvyys: 42-15 / 16 " , Korkeus: 40.25 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 21-1 / 2 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 21.5 " , Poistoaukon leveys: 15.875 " , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Pyörän halkaisija: 20 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 10.031 " , Leveys: 34.5 "
TyyliMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta (ei alv)
A
7H172
-11305551-684.4/2.21.49145T€5,432.50
A
7H173
393312406134-696.0/3.01.97145T€5,545.52
A
7H146
393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€5,517.87
A
7H174
5495142571074776728.4/4.22.99182T€5,863.90
A
7H175
72721690848968297513.0/6.54.99184T€5,871.29
A
7H176
83391865939779767819.2/9.66.64213T€6,567.65

Puhallin 20 tuumaa

Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kondensaattorin käynnistys- / kolmivaihemoottori ja niissä on 20 tuuman halkaisijaltaan taaksepäin kalteva teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai staattisella paineella. Niiden hihnakäytön rakenne tarjoaa joustavuutta kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 1130–1865 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?