KERN AND SOHN 283-sarjan mekaaniset jousipainot


Suodattaa
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
283-152
X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€119.07
B
283-402
X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
C
283-302
X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
D
283-252
X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
E
283-422
X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€138.31
F
283-502
X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€258.59
G
283-902
X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€306.70
H
283-483
X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€246.56
I
283-602
X x 375 32 32 mm32 mm32 mm€264.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?