WATTS LF3006-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Yhteystyyppi: FIP x FIP , Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF3006 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyppi: pakki
TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LF3006 2
--Buna-N-Takorauta2"Takorauta2"€191.06
A
LF3006 1
--Buna-N-Teräs1"Teräs1"€63.69
B
LF3006 1/2
--Buna N.-Takorauta1 / 2 "Takorauta-€36.52
A
LF3006 3/4
--Buna-N-Teräs3 / 4 "Teräs3 / 4 "€48.41
B
LF3006 1 1/4
--Buna N.-Teräs1 1 / 4 "Teräs1-1 / 4 "€84.92
C
1 LF3006
1"TakorautaBuna-N2.25 "----€44.09
D
1 1/2 LF3006
1.5 "Musta tempervalurautaBuna-N3.5 "----€83.93
E
11/4 LF3006
1.25 "TakorautaBuna-N2.75 "----€60.09
F
1/2 LF3006
1 / 2 "TakorautaBuna-N1.625 "----€29.85
G
2 LF3006
2"Musta tempervalurautaBuna-N4.125 "----€175.91
H
3/4 LF3006
3 / 4 "TakorautaBuna-N1.875 "----€33.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?