Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-7008-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 halkaisija | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6YPE Malli: R-7008-PRBRistiviite: 36T702
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
€205.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus330 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus10.625 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiD
kerros4
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.4"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
HAMILTON R-7012-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€328.78
HAMILTON R-7016-PR jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 halkaisija | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€446.92
HAMILTON R-70166-PR Jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€588.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 halkaisija
€205.76 / yksikkö