HAMILTON R-7016-PR jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 halkaisija | AE6VMG 5VF83

HAMILTON R-7016-PR Jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VMG Malli: R-7016-PRRistiviite: 5VF83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-3 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 6-1/8"
Kuormitusluokitus960 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennustyyppi5 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus18.75 "
Levyn koko5-1/8" x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
kerros4
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.8"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.015
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
HAMILTON R-7008-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 halkaisija | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€205.76
HAMILTON R-7012-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€328.78
HAMILTON R-70166-PR Jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€588.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-7016-PR Jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija
€446.92 / yksikkö