HAMILTON R-7012-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija | AC6YPF 36T704

HAMILTON R-7012-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6YPF Malli: R-7012-PRBRistiviite: 36T704

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8 x 6-1/8"
Kuormitusluokitus625 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus15.5
Levyn koko5-1/8 x 7-1/2"
Levyn paksuus1 / 2 "
plate tyyppiD
kerros4
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.6"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.171
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
HAMILTON R-7008-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 halkaisija | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€205.76
HAMILTON R-7016-PR jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 halkaisija | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€446.92
HAMILTON R-70166-PR Jäykkä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€588.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-7012-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija
€328.78 / yksikkö