Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FX951-66 Juotosasema Digital 75W ESD Safe | AH3LDP 32TV11

HAKKO FX951-66 juotosasema Digital 75W ESD Safe

Varastossa
Tuote: AH3LDP Malli: FX951-66Ristiviite: 32TV11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alue400 astetta 840 astetta
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueWattsHinta
HAKKO FM203-01 juotosasema digitaalinen ESD Safe 2Port | AH3LDA 32TU96 FM203-01400 astetta 840 astetta140€1,711.25
HAKKO FM203-DP Juotosasema Digitaalinen 2-porttinen 120V | AH3LDB 32TU97 FM203-DP400 astetta 840 astetta140€1,415.16
HAKKO FM203-HD juotosasema HD-käsikappaleella | AH3LDC 32TU98 FM203-HD400 astetta - 930 astetta F140€1,382.51
HAKKO FX888D-23BY Juotosasema Digital 70W ESD Safe | AH3LDN 32TV10 FX888D-23BY120 astetta 899 astetta70€253.85
HAKKO FR-4003 Juotosasema, 300 W, kartiokärki | CP2NTZ 60DJ72 FR-4003--€840.50
Tarjouspyyntö
HAKKO FR-410 juotosasema, 1-kanavainen, 190 W, juotospistooli, täydellinen asema | CV2RNW 60DJ76 FR-410--€2,281.37
HAKKO FR-410 juotosasema, 1-kanavainen, 190 W, juotosrauta, täydellinen asema | CV2RNX 60DJ77 FR-410--€2,253.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FX951-66 juotosasema Digital 75W ESD Safe
€616.31 / yksikkö