Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM203-HD juotosasema HD-käsikappaleella | AH3LDC 32TU98

HAKKO FM203-HD-juottoasema HD-käsikappaleella

Varastossa
Tuote: AH3LDC Malli: FM203-HDRistiviite: 32TU98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,382.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alue400 astetta - 930 astetta F
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts140

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueWattsHinta
HAKKO FM203-01 juotosasema digitaalinen ESD Safe 2Port | AH3LDA 32TU96 FM203-01400 astetta 840 astetta140€1,711.25
HAKKO FM203-DP Juotosasema Digitaalinen 2-porttinen 120V | AH3LDB 32TU97 FM203-DP400 astetta 840 astetta140€1,415.16
HAKKO FX888D-23BY Juotosasema Digital 70W ESD Safe | AH3LDN 32TV10 FX888D-23BY120 astetta 899 astetta70€253.85
HAKKO FX951-66 Juotosasema Digital 75W ESD Safe | AH3LDP 32TV11 FX951-66400 astetta 840 astetta75€616.31
HAKKO FR-4003 Juotosasema, 300 W, kartiokärki | CP2NTZ 60DJ72 FR-4003--€840.50
Tarjouspyyntö
HAKKO FR-410 juotosasema, 1-kanavainen, 190 W, juotospistooli, täydellinen asema | CV2RNW 60DJ76 FR-410--€2,281.37
HAKKO FR-410 juotosasema, 1-kanavainen, 190 W, juotosrauta, täydellinen asema | CV2RNX 60DJ77 FR-410--€2,253.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM203-HD-juottoasema HD-käsikappaleella
€1,382.51 / yksikkö