VESTIL ST-12-16X6-BL musta polyvanne, 9000 jalkaa, 16 x 6 tuuman ydin | AG7ZNR

VESTIL ST-12-16X6-BL musta polyvanne, 9000 jalkaa, 16 x 6 tuuman ydin

Varastossa
Tuote: AG7ZNR Malli: ST-12-16X6-BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
VäriMusta
Johdon halkaisija. (Sisään.)16 "
Ytimen pituus6"
Ytimen leveys6"
Syvyys22 "
Korkeus5.5 "
Pituus22 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Roll pituus9000 ft.
Hihnan leveys0.5 "
Vetolujuus300 lbs.
Paksuus0.02 "
Leveys22 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen pituusYtimen leveysSyvyysKorkeusRoll pituusLeveysHinta
VESTIL ST-12-16X3-BL musta polyvanne, 4500 jalkaa, 16 x 3 tuuman ydin | AG7ZNQ ST-12-16X3-BL3"3"21 "3"4500 ft.21 "€117.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ST-12-16X6-BL musta polyvanne, 9000 jalkaa, 16 x 6 tuuman ydin
€187.38 / yksikkö