EAGLE Syttyvä nesteturvakaappi, seinäasennus


Suodattaa
Kapasiteetti: 24 gal. , Väri: Keltainen , Syvyys: 12 " , Oven avautumiskorkeus: 39 " , Oven avautumisleveys: 40 " , Korkeus: 44 " , Materiaali: Galvanisoitu teräs , Ovien lukumäärä: 2 , Hyllyjen määrä: 3 , Turvakaappisovellus: Syttyvä kaappi , Turvakaapin tyyppi: Wall Mount , Leveys: 43 "
TyyliMalliOvityyppiSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
1976
manuaalinenJauhemaali€1,134.32
B
1975
ItsesulkeutuvaKiiltävä, lyijytön jauhemaali€1,294.23

Syttyvä nesteturvakaappi, seinäasennus

Eaglen 24 gallonan turvakaapit on valmistettu 18 gaugen (1 mm) jäykästä teräksestä ja ne soveltuvat parhaiten palavien ja mahdollisesti vaarallisten nesteiden ja materiaalien säilytykseen. Näiden kaapien sivut, yläosa, pohja ja ovet kestävät epäsuotuisia olosuhteita kaksiseinäisen rakenteensa ja seinien välisen 1 cm:n ilmatilan ansiosta. Näissä kaapissa on kaksi tuuletusaukkoa, jotka on lisäksi varustettu palolevyllä, korkilla ja kierteitetyillä liitoksilla asennuksen seisokkien vähentämiseksi sekä kiiltävä jauhemaali, jossa on selvästi näkyvä punainen kolmikielinen varoitussignaali. Ne ovat FM-hyväksyttyjä ja noudattavat NFPA Code 1- ja OSHA-standardeja, ja niitä on saatavana itsestään ja manuaalisesti sulkeutuvina ovina. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?