Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 390028884 Samankeskinen reduktori 6 x 2 tuuman uritettu | AC3XPV 2XFC3

GRUVLOK 390028884 Samakeskinen supistus 6 x 2 tuumaa uritettu

Varastossa
Tuote: AC3XPV Malli: 390028884Ristiviite: 2XFC3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
VäriOranssi
Noudattaminen40
Yhteyden tyyppiuritettu
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko6 "x 2"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.484
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7307193085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 390028447 Samankeskinen reduktori 3 x 2 tuuman uritettu | AC3XPP 2XFA7 390028447363 "x 2"€92.23
GRUVLOK 390028629 Samankeskinen supistus 4 x 2 tuuman uritettu | AC3XPR 2XFA9 390028629374 "x 2"€112.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 390028884 Samakeskinen supistus 6 x 2 tuumaa uritettu
€243.15 / yksikkö