REMCO Halkaisija 2.4 tuumaa. Putkiharjat, Medium


Suodattaa
Haponkestävä: Kyllä , Harjasmateriaali: Polyesteri , Harjan pituus: 6" , Harjan leveys: 2.375 " , Värikoodijärjestelmä: Kyllä , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Täyttötyyppi: Pehmeä polyesteri , Kahvan pituus: 13.5 " , Kahvan materiaali: Polypropeeni, ruostumaton teräs , Kokonaispituus: 19.625 " , trimmauspituus: 2.375 "
TyyliMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta (ei alv)
A
53707
--€16.88
Tarjouspyyntö
A
53709
--€16.88
Tarjouspyyntö
A
53701
--€16.88
Tarjouspyyntö
A
53708
--€16.88
Tarjouspyyntö
B
53703
sininensininen€17.90
C
53702
VihreäVihreä€17.90
D
53704
punainenpunainen€17.90
E
53705
ValkoinenValkoinen€17.90
F
53706
KeltainenKeltainen€17.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?